Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23052 CC/W33

  • ERIKS:23755976
  • Fabricant:7316570944778
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is built to support heavy loads in both directions under challenging conditions. The design accommodates shaft misalignment and deflections with minimal friction and temperature rise. Integrated relubrication features extend service life and optimise performance. The modular construction allows use with housings sleeves and nuts for system versatility. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing maintenance downtime
  • High load carrying capacity withstands demanding industrial applications ensuring operational reliability
  • Relubrication features extend bearing life decreasing the need for frequent replacements
  • Low friction operation helps minimise heat generation supporting longer running periods
  • Sheet metal cage construction improves wear resistance for enhanced durability
Application & Usage
  • Used with modular bearing systems for flexible industrial setups
  • Ideal for heavy machinery requiring misalignment compensation capabilities
  • Compatible with housings sleeves and nuts in complex assembly environments
Ajouter à la liste

2 764,08 €/ Unitéhors TVA

3 344,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
104 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2550 kN
Charge dynamique
1675 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Limite de fatigue
212 kN
Poids
46.1 kg
Poids
102 lb
Alternatives

2 906,45 €/ Unitéhors TVA

3 516,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026