Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23052 CC/C4W33

  • ERIKS:23772281
  • Fabricant:7316570184266
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy load applications requiring accommodation of misalignment and shaft deflections. It is constructed with a cylindrical bore sheet metal cage and supports relubrication for extended operational life. The bearing features a high dynamic load rating and is suitable for modular systems. It is built to deliver low friction performance and increased wear resistance in demanding environments. Features
  • Cylindrical bore design enables straightforward mounting and improved shaft compatibility
  • Sheet metal cage construction delivers robust performance in high load environments
  • Relubrication features support reduced maintenance intervals and extended bearing life
  • Low friction operation minimises energy loss enhancing operational efficiency
  • High dynamic load rating ensures reliability under substantial radial and axial loads
Application & Usage
  • Used with modular bearing housing systems for flexible assembly options
  • Ideal for heavy industrial machinery requiring misalignment accommodation
  • Compatible with applications demanding relubrication and high load capacity
Ajouter à la liste

2 764,08 €/ Unitéhors TVA

3 344,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
104 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2550 kN
Charge dynamique
1675 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Poids
46.1 kg
Poids
102 lb
Alternatives

3 051,14 €/ Unitéhors TVA

3 691,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026