2 295,35 €/ Unitéhors TVA
2 777,37 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 92 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2080 kN |
Charge dynamique | 1340 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Limite de fatigue | 176 kN |
Poids | 32.4 kg |
Poids | 71.4 lb |
2 218,13 €/ Unitéhors TVA
2 683,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026