Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23044 CC/W33

  • ERIKS:23755959
  • Fabricant:7316576601385
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed for high load accommodation in modular systems. Its self-aligning construction allows for shaft deflections and misalignment without significant friction or temperature rise. The inclusion of relubrication features supports extended service life. The product is suitable for demanding industrial environments requiring robust and reliable bearing performance. Features
  • Self-aligning geometry compensates for shaft misalignment preventing premature failure
  • High dynamic load rating enables use in heavy-duty operations increasing operational reliability
  • Relubrication feature allows maintenance without disassembly supporting longer service intervals
  • Sheet metal cage construction maintains roller stability improving operational consistency
  • Low friction design reduces energy loss supporting efficient system performance
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings and support components
  • Ideal for heavy machinery requiring high load carrying bearings
  • Compatible with systems experiencing shaft deflections or misalignment
Ajouter à la liste

2 055,79 €/ Unitéhors TVA

2 487,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1860 kN
Charge dynamique
1261 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm
Limite de fatigue
163 kN
Poids
29.3 kg
Poids
64.7 lb
Alternatives

1 868,34 €/ Unitéhors TVA

2 260,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026