Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23040 CC/C3W33

  • ERIKS:23755952
  • Fabricant:7316576602627
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a 200 mm bore and 310 mm outer diameter. It is designed for heavy loads in both directions while allowing for misalignment and shaft deflections. The bearing incorporates relubrication features and a sheet metal cage to ensure extended service life. Its construction is suitable for modular systems using housings sleeves and nuts. Features
  • Accommodates misalignment to reduce risk of premature bearing failure in operation
  • High load carrying capacity enables use in demanding industrial environments
  • Relubrication feature extends service life by maintaining optimal lubrication
  • Low friction design minimises heat generation and energy loss during use
  • Sheet metal cage provides structural integrity for stable rotation under load
Application & Usage
  • Used with modular bearing housing assemblies in heavy machinery
  • Ideal for conveyor systems requiring reliable shaft alignment
  • Compatible with applications involving variable shaft deflections
Ajouter à la liste

1 532,56 €/ Unitéhors TVA

1 854,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
82 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1530 kN
Charge dynamique
1058 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm
Poids
22.1 kg
Poids
48.8 lb
Alternatives

1 624,92 €/ Unitéhors TVA

1 966,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026