1 549,71 €/ Unitéhors TVA
1 875,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1340 kN |
Charge dynamique | 916 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Poids | 17.4 kg |
Poids | 38.4 lb |
1 507,26 €/ Unitéhors TVA
1 823,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026