Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23036 CC/W33

  • ERIKS:23755936
  • Fabricant:7316576601361
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and supports misalignment and shaft deflections. The self-aligning design minimises friction and temperature increases under load. Its construction includes relubrication features to enhance operational life. Modular integration with housings sleeves and nuts is supported. The use of a sheet metal cage supports high load capacities and reliability. Features
  • Sheet metal cage ensures reliable guidance and supports higher load carrying requirements
  • Relubrication feature extends bearing service life by facilitating effective maintenance
  • Self-aligning design compensates for shaft deflection and mounting misalignment
  • Low friction operation reduces heat build-up for consistent performance
  • Two-row configuration enhances load distribution and system stability
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for heavy-duty gearboxes requiring misalignment compensation
  • Compatible with mining equipment subjected to high radial and axial loads
Ajouter à la liste

1 199,00 €/ Unitéhors TVA

1 450,79 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
74 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1250 kN
Charge dynamique
883 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Limite de fatigue
114 kN
Poids
16.4 kg
Poids
36.2 lb
Alternatives

1 271,92 €/ Unitéhors TVA

1 539,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026