1 199,00 €/ Unitéhors TVA
1 450,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 74 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1250 kN |
Charge dynamique | 883 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Poids | 16.4 kg |
Poids | 36.2 lb |
1 271,92 €/ Unitéhors TVA
1 539,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026