Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23034 CC/C4W33

  • ERIKS:23755929
  • Fabricant:7316577039699
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a 170mm bore and 260mm outer diameter for accommodating heavy loads in both directions. The design allows for self-alignment supporting shaft deflections and misalignment without increased friction. Sheet metal cage construction and relubrication features contribute to extended service life. The 67mm width and C4 radial internal clearance enable reliable performance under demanding operating conditions. Features
  • Self-aligning capability compensates for misalignment and shaft deflections in operation
  • Relubrication features prolong service life by maintaining optimal lubrication levels
  • High load carrying capacity enables reliable use in heavy-duty machinery applications
  • Sheet metal cage construction ensures robust performance in challenging environments
  • Low friction operation minimises temperature rise and reduces energy consumption
Application & Usage
  • Used with modular housing systems for flexible assembly options
  • Ideal for machinery operating under high radial and axial loads
  • Compatible with environments requiring frequent shaft alignment adjustments
Ajouter à la liste

1 097,28 €/ Unitéhors TVA

1 327,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1060 kN
Charge dynamique
745 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Poids
12.6 kg
Poids
27.8 lb
Alternatives

1 133,41 €/ Unitéhors TVA

1 371,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026