Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23034 CC/C3W33

  • ERIKS:23755928
  • Fabricant:7316576602580
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed to accommodate heavy loads in both directions. Its self-aligning capability allows for misalignment and shaft deflection with minimal friction increase. The bearing incorporates features to facilitate relubrication supporting long service life. Modular compatibility with housings sleeves and nuts enhances versatility for industrial applications. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections and misalignment during operation
  • High load carrying capacity enables use in demanding heavy-duty industrial environments
  • Relubrication features extend service intervals and reduce maintenance downtime
  • Low friction operation minimises heat generation and improves energy efficiency
  • Sheet metal cage construction provides reliable performance under continuous load conditions
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor drive assemblies
  • Ideal for heavy machinery with frequent shaft deflections and misalignment
  • Compatible with applications requiring extended maintenance intervals
Ajouter à la liste

1 024,13 €/ Unitéhors TVA

1 239,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1060 kN
Charge dynamique
745 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Poids
12.6 kg
Poids
27.8 lb
Alternatives

1 081,30 €/ Unitéhors TVA

1 308,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026