Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23032 CC/C4W33

  • ERIKS:23755923
  • Fabricant:7316576655104
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy radial and axial loads in both directions. It offers self-aligning properties to manage misalignment and shaft deflection. The design includes relubrication features to support maintenance in demanding applications. Low friction operation enhances service life and reduces operating temperatures. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing risk of premature failure
  • High load capacity supports heavy-duty applications minimising downtime and maintenance
  • Relubrication feature enables extended service life and optimises maintenance schedules
  • Sheet metal cage construction provides durability in challenging operating environments
  • Low friction characteristics maintain stable temperatures and reduce energy consumption
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy industrial equipment
  • Ideal for conveyor systems requiring robust load support and alignment
  • Compatible with mining and materials handling installations
Ajouter à la liste

942,35 €/ Unitéhors TVA

1 140,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
880 kN
Charge dynamique
614 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
9.14 kg
Poids
20.2 lb
Alternatives

910,01 €/ Unitéhors TVA

1 101,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026