879,53 €/ Unitéhors TVA
1 064,23 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 880 kN |
Charge dynamique | 614 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Poids | 9.14 kg |
Poids | 20.2 lb |
865,32 €/ Unitéhors TVA
1 047,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026