Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23030 CC/W33

  • ERIKS:23755918
  • Fabricant:7316576601835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is engineered to handle heavy loads in both directions. It features a self-aligning design that accommodates shaft misalignment and deflections. Relubrication features enhance operational longevity. The bearing supports low friction operation for extended service life. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment ensuring reliable system operation
  • Relubrication feature prolongs bearing life and reduces maintenance intervals
  • High load capacity design allows use in demanding industrial environments
  • Sheet metal cage construction provides stable roller guidance during operation
Application & Usage
  • Used with modular housings in heavy industrial equipment
  • Ideal for conveyor systems requiring shaft deflection tolerance
  • Compatible with applications demanding high radial and axial load capacity
Ajouter à la liste

740,82 €/ Unitéhors TVA

896,39 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
750 kN
Charge dynamique
531 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Limite de fatigue
73.5 kN
Poids
7.61 kg
Poids
16.8 lb
Alternatives

761,08 €/ Unitéhors TVA

920,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026