Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23030 CC/C2W33

  • ERIKS:23755916
  • Fabricant:7316576655036
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed to handle heavy loads in both radial and axial directions. It accommodates misalignment and shaft deflections while maintaining low friction and stable operating temperatures. The construction features relubrication options enhancing operational longevity. Modular compatibility with housings sleeves and nuts supports flexible installation. Features
  • Self-aligning design accommodates shaft misalignment reducing maintenance downtime
  • High load capacity enables reliable performance under demanding industrial conditions
  • Relubrication features extend service life and minimise operational interruptions
  • Low friction design supports energy efficiency and stable operating temperatures
  • Sheet metal cage construction provides robust durability under dynamic loads
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for heavy-duty industrial gearboxes and transmission assemblies
  • Compatible with mining equipment shafts requiring high load support
Ajouter à la liste

777,64 €/ Unitéhors TVA

940,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
750 kN
Charge dynamique
531 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
7.61 kg
Poids
16.8 lb