Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23028 CC/C3W33

  • ERIKS:23755910
  • Fabricant:7316576601651
Image 1
Overview This spherical roller bearing features relubrication capabilities and robust sheet metal cage construction. It accommodates heavy radial and axial loads in both directions. Designed to tolerate misalignment and shaft deflection it maintains low friction and stable operating temperatures. The bearing suits modular systems including housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication features extend operational lifespan and reduce maintenance frequency
  • Sheet metal cage construction enhances durability and load distribution
  • Accommodates misalignment and shaft deflections ensuring reliable performance
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications
  • Low friction operation minimises heat generation and energy consumption
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible installations
  • Ideal for heavy machinery requiring self-aligning bearing solutions
  • Compatible with shafts where alignment changes may occur
Ajouter à la liste

643,41 €/ Unitéhors TVA

778,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
680 kN
Charge dynamique
485 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Poids
6.24 kg
Poids
13.7 lb
Alternatives

673,95 €/ Unitéhors TVA

815,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026