Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23026 CC/C3W33

  • ERIKS:23755907
  • Fabricant:7316576654930
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy load accommodation in both directions. Its self-aligning construction tolerates shaft deflections and misalignment with minimal friction increase. The sheet metal cage and C3 radial internal clearance enhance operational reliability. Relubrication features extend service life and reduce maintenance intervals. The design allows integration into modular systems with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing operational disruptions
  • Relubrication feature enables extended service life minimising unscheduled downtime
  • High load capacity supports demanding applications ensuring consistent performance
  • Low friction operation lowers energy consumption and improves system efficiency
  • Sheet metal cage construction increases wear resistance for harsh environments
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible assembly configurations
  • Ideal for heavy machinery requiring high radial and axial load support
  • Compatible with systems exposed to shaft deflections and misalignments
Ajouter à la liste

569,62 €/ Unitéhors TVA

689,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
610 kN
Charge dynamique
452 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Poids
5.77 kg
Poids
12.7 lb
Alternatives

582,36 €/ Unitéhors TVA

704,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026