Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23024 CC/C2W33

  • ERIKS:13196220
  • Fabricant:7316577033970
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for high load capacity and misalignment tolerance. The cylindrical bore and sheet metal cage support heavy-duty applications. It integrates relubrication features for extended operational life. The bearing operates efficiently with a low friction profile and supports modular system compatibility. Features
  • Spherical design accommodates misalignment reducing risk of premature failure
  • Relubrication feature extends operational life and minimises maintenance intervals
  • High load carrying capacity supports demanding industrial environments
  • Low friction operation enhances energy efficiency under dynamic conditions
  • Sheet metal cage construction improves durability in continuous use
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings and sleeves in heavy machinery
  • Ideal for equipment with shaft deflections or misalignment challenges
  • Compatible with industrial gearboxes and conveyor systems
Ajouter à la liste

458,05 €/ Unitéhors TVA

554,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
500 kN
Charge dynamique
366 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
3200 rpm
Poids
4 kg
Poids
8.81 lb