Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23022 CC/C4W33

  • ERIKS:23755899
  • Fabricant:7316577016225
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a 110mm bore and is designed for high load capacity in both directions. Its self-aligning construction accommodates shaft deflections and misalignment minimising friction and temperature rise. The unit includes relubrication features and a sheet metal cage for durability. Suitable for modular system integration with various accessories. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment ensuring reliable operation under deflection
  • Relubrication feature extends service intervals and reduces maintenance requirements
  • Sheet metal cage construction enhances bearing strength supporting higher load applications
  • Low friction design minimises temperature rise to improve operational efficiency
  • High load carrying capacity supports demanding industrial environments with heavy loads
Application & Usage
  • Used with modular systems incorporating housings sleeves and nuts
  • Ideal for heavy machinery requiring compensation for shaft misalignment
  • Compatible with equipment operating under variable load and temperature conditions
Ajouter à la liste

397,90 €/ Unitéhors TVA

481,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
440 kN
Charge dynamique
326 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Poids
3.68 kg
Poids
8.12 lb
Alternatives

421,50 €/ Unitéhors TVA

510,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026