Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23022 CC/C3W33

  • ERIKS:23755898
  • Fabricant:7316576612855
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and offers self-aligning capability. The design allows for misalignment and shaft deflections with minimal impact on friction or temperature. It includes a relubrication feature and is suitable for modular assembly with compatible housings and accessories. The bearing uses a sheet metal cage and operates without sealing or lubricant supplied. Its dimensions and performance ratings make it appropriate for demanding industrial conditions. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment improving operational reliability
  • Relubrication feature enables extended service intervals reducing maintenance effort
  • High load carrying capacity supports demanding applications minimising risk of premature failure
  • Low friction operation reduces energy consumption and heat build-up in use
  • Sheet metal cage construction enhances stability under dynamic load conditions
Application & Usage
  • Ideal for use in heavy-duty conveyor systems
  • Compatible with modular bearing housings and sleeves
  • Used with equipment requiring resistance to shaft deflection
Ajouter à la liste

337,61 €/ Unitéhors TVA

408,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
440 kN
Charge dynamique
326 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Poids
3.68 kg
Poids
8.12 lb
Alternatives

402,13 €/ Unitéhors TVA

486,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026