11 368,82 €/ Unitéhors TVA
13 756,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 175 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5200 kN |
Charge dynamique | 4158 kN |
Vitesse limite | 1100 rpm |
Vitesse de référence | 800 rpm |
Limite de fatigue | 365 kN |
Poids | 220 kg |
Poids | 484 lb |