Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22352 CC/W33

  • ERIKS:23755868
  • Fabricant:7316576654855
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and sheet metal cage designed for high load capacity. It allows for misalignment and shaft deflections with minimal friction increase. The unit supports relubrication to extend service life. The bearing is suitable for modular systems and demanding industrial environments. Features
  • Cylindrical bore design supports straightforward mounting and dismounting reducing maintenance time
  • Sheet metal cage ensures reliable roller guidance enhancing operational stability under heavy loads
  • Relubrication feature extends service life by reducing wear and maintaining performance
  • Self-aligning capability accommodates shaft misalignment minimising risk of premature failure
  • High static and dynamic load ratings enable safe operation in heavy-duty applications
Application & Usage
  • Used with large industrial fans and blowers in processing facilities
  • Ideal for heavy conveyor systems in mining and bulk handling operations
  • Compatible with modular bearing housings for customised machinery assemblies
Ajouter à la liste

9 203,51 €/ Unitéhors TVA

11 136,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
165 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
4550 kN
Charge dynamique
3680 kN
Vitesse limite
1100 rpm
Vitesse de référence
850 rpm
Limite de fatigue
325 kN
Poids
178 kg
Poids
393 lb