Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22352 CC/C3W33

  • ERIKS:23755867
  • Fabricant:7316576654848
Image 1
Overview This spherical roller bearing offers relubrication features and accommodates heavy loads in both directions. Its self-aligning design allows for shaft deflections and misalignment without increased friction or temperature. The product includes a cylindrical bore sheet metal cage and C3 radial internal clearance. It is suitable for modular systems with housings sleeves and nuts. The bearing is part of the SKF Explorer performance class. Features
  • Self-aligning design compensates for misalignment reducing maintenance and downtime
  • Relubrication feature extends service life and minimises lubrication intervals
  • High load carrying capacity enables use in demanding heavy-duty applications
  • Cylindrical bore ensures easy mounting and compatibility with standard shafts
  • Sheet metal cage enhances operational stability and ensures reliable performance
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in industrial gearboxes
  • Ideal for heavy machinery requiring high load capacity bearings
  • Compatible with shaft systems experiencing frequent misalignment
Ajouter à la liste

9 203,51 €/ Unitéhors TVA

11 136,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
165 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
4550 kN
Charge dynamique
3680 kN
Vitesse limite
1100 rpm
Vitesse de référence
850 rpm
Poids
178 kg
Poids
393 lb