Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22344 CC/W33

  • ERIKS:23755860
  • Fabricant:7316576654770
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy load accommodation and high operational reliability. It features a self-aligning design that compensates for misalignment and shaft deflections. The sheet metal cage and relubrication capability enhance durability and extend service intervals. The bearing operates with low friction supporting longer service life in industrial environments. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections reducing maintenance needs
  • Relubrication features extend bearing life and decrease replacement frequency
  • High load carrying capacity enables use in demanding heavy-duty operations
  • Sheet metal cage construction increases overall bearing durability in harsh conditions
  • Low friction operation minimises heat generation supporting longer operational cycles
Application & Usage
  • Used with modular housings in bulk material handling equipment
  • Ideal for large electric motor and generator assemblies
  • Compatible with industrial fans and heavy machinery drives
Ajouter à la liste

5 700,86 €/ Unitéhors TVA

6 898,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
145 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3450 kN
Charge dynamique
2839 kN
Vitesse limite
1400 rpm
Vitesse de référence
1000 rpm
Limite de fatigue
260 kN
Poids
114 kg
Poids
252 lb
Alternatives

6 265,23 €/ Unitéhors TVA

7 580,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026