4 092,76 €/ Unitéhors TVA
4 952,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 138 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2900 kN |
Charge dynamique | 2439 kN |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Poids | 90.5 kg |
Poids | 200 lb |
4 894,18 €/ Unitéhors TVA
5 921,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026