Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22330 CC/C3W502

  • ERIKS:13196190
  • Fabricant:7316576602382
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed to accommodate heavy loads in both directions. The self-aligning capability handles misalignment and shaft deflections with minimal friction increase. A sheet metal cage and relubrication features enhance durability and service life. The bearing supports modular system integration for flexible assembly requirements. Features
  • Self-aligning design compensates for misalignment ensuring reliable operation in variable conditions
  • High load carrying capacity allows use in demanding heavy-duty industrial systems
  • Relubrication features extend service life by reducing maintenance interruptions
  • Low friction design minimises heat generation supporting consistent performance over time
  • Sheet metal cage provides structural integrity under dynamic loads for improved reliability
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings sleeves and nuts in assembly lines
  • Ideal for heavy machinery subject to shaft deflections and misalignment
  • Compatible with equipment requiring relubrication in continuous operation environments
Ajouter à la liste

2 481,21 €/ Unitéhors TVA

3 002,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
108 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1760 kN
Charge dynamique
1539 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm
Poids
41.7 kg
Poids
92 lb