1 848,29 €/ Unitéhors TVA
2 236,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 102 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1560 kN |
Charge dynamique | 1357 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Poids | 34.8 kg |
Poids | 76.6 lb |
1 879,62 €/ Unitéhors TVA
2 274,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026