Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22326 CC/C4W33

  • ERIKS:23755808
  • Fabricant:7316576600043
Image 1
Overview This spherical roller bearing facilitates relubrication and accommodates misalignment and shaft deflections. It is designed for high load carrying capacity in both directions with low friction. The sheet metal cage and cylindrical bore ensure durability and reliable operation. Suitable for modular systems including housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections and misalignment in challenging environments
  • Relubrication feature enables extended service life and minimises unplanned downtime
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications requiring reliability
  • Low friction design reduces heat generation
  • contributing to wear resistance
  • Sheet metal cage construction withstands heavy use and maintains component stability
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings for flexible assembly requirements
  • Ideal for conveyor systems experiencing shaft misalignment
  • Compatible with heavy machinery operating under dynamic loads
Ajouter à la liste

1 587,38 €/ Unitéhors TVA

1 920,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
93 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1320 kN
Charge dynamique
1176 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm
Poids
27.7 kg
Poids
61 lb
Alternatives

1 580,22 €/ Unitéhors TVA

1 912,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026