Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22326 CC/C3W502

  • ERIKS:13196169
  • Fabricant:7316571250526
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for accommodating heavy loads in both directions. Its self-aligning capability allows for misalignment and shaft deflections with minimal friction or temperature increase. Sheet metal cage construction and cylindrical bore type contribute to structural durability. Relubrication features extend operational life and maintain performance under demanding conditions. Features
  • Relubrication feature ensures consistent lubrication reducing maintenance intervals and downtime
  • High load carrying capacity supports demanding applications and extends bearing service life
  • Self-aligning design compensates for misalignment maintaining reliable performance
  • Sheet metal cage construction increases structural integrity under heavy loads
  • Low friction operation minimises heat generation enhancing energy efficiency
Application & Usage
  • Used with heavy industrial machinery requiring robust bearing performance
  • Ideal for modular bearing systems with housings sleeves and nuts
  • Compatible with equipment experiencing shaft deflections and misalignment
Ajouter à la liste

1 555,19 €/ Unitéhors TVA

1 881,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
93 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1320 kN
Charge dynamique
1176 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm
Poids
27.7 kg
Poids
61 lb