SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22324 CC/C3
ERIKS:13196154
Fabricant:7316570047172
Aperçu
Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage de 4,7244 pouces et un diamètre extérieur de 10,2362 pouces. La série 22324 comprend des dispositifs de relubrification pour la maintenance dans des applications exigeantes. Sa vitesse limite est de 2600 tours par minute. Conçu pour des performances robustes en environnements industriels.
Caractéristiques
Les fonctions de relubrification permettent de prolonger la durée de vie des roulements dans des conditions difficiles
La vitesse limite élevée de 2600 tr/min répond aux exigences opérationnelles élevées
Un diamètre d’alésage de 4,7244 pouces permet d’accueillir des arbres de taille importante
La conception robuste de la série 22324 assure une durabilité pour une utilisation industrielle intensive
Application et utilisation
Utilisé avec des équipements de coulée continue dans les procédés métallurgiques
Idéal pour les équipements de manutention lourde dans les usines de fabrication
Compatible avec les grands ensembles d’arbres dans les opérations minières ou de granulats