SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22324 CC/C2W33
ERIKS:13196153
Fabricant:7316576654510
Aperçu
Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux directions et compense les défauts d’alignement ainsi que les déformations d’arbre. L’alésage cylindrique et la cage en tôle assurent une répartition uniforme de la charge et une intégrité structurelle. Il dispose d’une capacité de relubrification pour prolonger la durée de vie et réduire les besoins de maintenance. Le roulement convient aux systèmes modulaires, y compris les paliers et les manchons.
Caractéristiques
La fonction de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit les arrêts pour maintenance
La cage en tôle garantit la durabilité pour des performances stables dans des opérations exigeantes
La conception à alésage cylindrique assure un ajustement précis et un transfert de charge efficace
La configuration à deux rangées augmente la capacité de charge pour les applications intensives
La conception auto-aligneuse compense les déflexions d’arbre et les désalignements
Application et utilisation
Utilisé avec des systèmes modulaires nécessitant un support élevé de charge radiale
Idéal pour les machines lourdes soumises à une déflexion d’arbre
Compatible avec les équipements industriels nécessitant une relubrification fréquente