Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22322 E/C4

  • ERIKS:23755793
  • Fabricant:7316570970715
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens. Il permet l’auto-alignement, gérant les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre avec une augmentation minimale de la friction. La conception intègre des dispositifs de relubrification pour prolonger la durée de vie en service dans des environnements exigeants. Sa compatibilité modulaire permet l’intégration avec des paliers, des manchons et des écrous.

Caractéristiques
  • Supporte de lourdes charges dans les deux directions, réduisant les temps d'arrêt dus à une défaillance des roulements
  • La conception auto-alignée compense le désalignement de l’arbre et réduit les interventions de maintenance
  • Les fonctions de relubrification contribuent à une durée de vie opérationnelle plus longue dans des applications exigeantes
  • Un fonctionnement à faible friction maintient des températures stables sous des charges élevées
  • La construction de cages en tôle améliore la durabilité dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de boîtiers modulaires pour machines industrielles
  • Idéal pour les ensembles de convoyeurs robustes dans les usines de transformation
  • Compatible avec des agencements d’arbres nécessitant une compensation de désalignement
Ajouter à la liste

1 002,33 €/ Unitéhors TVA

1 212,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1120 kN
Charge dynamique
989 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Poids
17.7 kg
Poids
39 lb
Alternatives

1 011,28 €/ Unitéhors TVA

1 223,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026