Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22320 E/C4

  • ERIKS:23755785
  • Fabricant:7316570836677
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de fortes charges radiales et axiales dans des environnements exigeants. Il offre des capacités d’auto-alignement pour compenser les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre. La conception intègre des dispositifs de relubrification afin de prolonger la durée de vie et de maintenir un faible coefficient de frottement. Le roulement permet une intégration modulaire avec des paliers et des manchons pour des configurations système flexibles.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements d’arbre et réduit les problèmes de maintenance
  • Une capacité de charge élevée permet un fonctionnement fiable dans des applications industrielles exigeantes
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les arrêts imprévus
  • Un fonctionnement à faible friction maintient l’efficacité et réduit la consommation d’énergie en utilisation
  • La conception de la cage en tôle assure un guidage précis des rouleaux lors de la rotation à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyage
  • Idéal pour les réducteurs robustes dans les équipements miniers et de traitement des granulats
  • Compatible avec les ventilateurs industriels nécessitant une résistance élevée aux charges
Ajouter à la liste

749,67 €/ Unitéhors TVA

907,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
73 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
950 kN
Charge dynamique
847 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
12.9 kg
Poids
28.4 lb
Alternatives

749,17 €/ Unitéhors TVA

906,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026