Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22320 E/C3

  • ERIKS:23755784
  • Fabricant:7316570724622
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de fortes charges dans les deux sens. Sa conception auto-aligneuse compense les défauts d’alignement et les déformations d’arbre avec une augmentation minimale de la friction. L’intégration de dispositifs de relubrification prolonge la durée de vie et réduit la maintenance. Le roulement s’intègre facilement dans des systèmes modulaires à l’aide de paliers, de manchons et d’écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante minimise les problèmes opérationnels causés par un désalignement ou une déflexion de l’arbre
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit les arrêts non planifiés
  • La construction de cages en tôle augmente la durabilité sous des conditions de charge exigeantes
  • La grande capacité de charge permet l’utilisation dans des applications fortement sollicitées
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la consommation d'énergie et la génération de chaleur
Application et utilisation
  • Idéal pour les systèmes de boîtiers modulaires nécessitant une grande fiabilité
  • Utilisé avec des équipements présentant des désalignements d’arbres fréquents
  • Compatible avec les machines industrielles lourdes en fonctionnement continu
Ajouter à la liste

636,09 €/ Unitéhors TVA

769,67 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
73 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
950 kN
Charge dynamique
847 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
12.9 kg
Poids
28.4 lb
Alternatives

713,43 €/ Unitéhors TVA

863,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026