Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22319 E/C3

  • ERIKS:23755778
  • Fabricant:7316570061987
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et permet un désalignement de l’arbre. La conception intègre des dispositifs de relubrification pour prolonger la durée de vie. Il fonctionne avec un faible frottement, assurant des performances constantes dans des conditions exigeantes. Sa construction robuste garantit une résistance accrue à l’usure en milieu industriel.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les déflections de l’arbre, réduisant ainsi le risque de défaillance prématurée
  • Une capacité de charge élevée soutient les processus industriels exigeants et accroît la fiabilité opérationnelle
  • Les fonctions de relubrification permettent d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur et assure des performances constantes
  • La construction en cage de tôle offre une durabilité adaptée aux environnements de travail difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyeurs
  • Idéal pour les machines lourdes dans l’exploitation minière ou le traitement des granulats
  • Compatible avec les ensembles d’arbres nécessitant une compensation de désalignement
Ajouter à la liste

529,96 €/ Unitéhors TVA

641,25 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatives

589,06 €/ Unitéhors TVA

712,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026