Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22319 E

  • ERIKS:23755776
  • Fabricant:7316570033489
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte des charges radiales et axiales élevées dans des environnements exigeants. Sa conception auto-aligneuse compense les défauts d’alignement de l’arbre et les déformations, assurant des performances stables. L’intégration de dispositifs de relubrification prolonge la durée de vie avec un minimum de frottement. Le roulement convient aux systèmes modulaires avec paliers et manchons.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante réduit le désalignement de l’arbre, diminuant ainsi les arrêts imprévus des équipements
  • La capacité de relubrification permet une durée de vie opérationnelle prolongée et réduit les intervalles de maintenance
  • La construction de la cage en tôle assure un guidage sécurisé des rouleaux dans les applications à fortes charges
  • Une capacité de charge élevée assure des performances fiables dans des conditions de travail difficiles
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur et améliore la longévité des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans des réducteurs pour charges lourdes
  • Idéal pour les grands systèmes de convoyeurs nécessitant une tolérance au désalignement
  • Compatible avec les ventilateurs industriels fonctionnant sous des conditions de charge variables
Ajouter à la liste

529,96 €/ Unitéhors TVA

641,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
765 kN
Charge dynamique
699 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Limite de fatigue
73.5 kN
Poids
10.1 kg
Poids
22.2 lb
Alternatives

589,06 €/ Unitéhors TVA

712,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026