Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22318 E/C3

  • ERIKS:23755770
  • Fabricant:7316571104836
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens tout en permettant le désalignement et les déformations de l’arbre. Sa conception auto-aligneuse garantit un faible frottement et un fonctionnement stable. L’ajout de dispositifs de relubrification prolonge la durée de vie et la fiabilité. Doté d’une cage en tôle et d’un alésage cylindrique, il facilite l’intégration dans des systèmes modulaires.

Caractéristiques
  • La géométrie auto-alignante compense les désalignements d’arbre et maintient des performances système constantes
  • Les fonctions de relubrification prolongent les intervalles de service et réduisent les temps d'arrêt pour maintenance
  • La construction de cages en tôle offre une durabilité dans les applications à forte charge
  • La conception à double rangée augmente la capacité de charge pour les environnements industriels exigeants
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur et prolonge la durée de vie des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des boîtiers modulaires et des manchons dans des machines lourdes
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une compensation des déflexions d’arbre
  • Compatible avec les équipements soumis à des charges radiales et axiales élevées
Ajouter à la liste

434,04 €/ Unitéhors TVA

525,19 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
695 kN
Charge dynamique
637 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Poids
8.7 kg
Poids
19.2 lb
Alternatives

503,41 €/ Unitéhors TVA

609,13 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026