Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22318 E

  • ERIKS:23755769
  • Fabricant:7316570290394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et tolère les désalignements d’arbre. Il est doté d’un alésage cylindrique et d’une cage en tôle pour des performances robustes. La conception comprend la possibilité de relubrification et une disposition à deux rangées. Le roulement a une largeur de 64 mm et supporte des vitesses limites allant jusqu’à 3600 tr/min.

Caractéristiques
  • L’alésage cylindrique permet un montage facile et un ajustement fiable de l’arbre, ce qui réduit les erreurs d’installation.
  • La cage en tôle assure la stabilité et réduit les vibrations, ce qui améliore la régularité du fonctionnement
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de service et réduit la fréquence de maintenance
  • La conception auto-alignante compense les désalignements et réduit le risque de défaillance prématurée
  • Une capacité de charge élevée prend en charge les applications exigeantes et garantit la fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des solutions d’assemblage flexibles
  • Idéal pour les équipements nécessitant une tolérance aux déformations d’arbre ou aux désalignements
  • Compatible avec les machines rotatives à forte charge dans les environnements industriels
Ajouter à la liste

434,04 €/ Unitéhors TVA

525,19 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
695 kN
Charge dynamique
637 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Limite de fatigue
67 kN
Poids
8.7 kg
Poids
19.2 lb
Alternatives

503,41 €/ Unitéhors TVA

609,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026