Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22317 E/C3

  • ERIKS:23755763
  • Fabricant:7316570065114
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et est auto-aligneur, ce qui permet de compenser les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre. Il possède un alésage cylindrique et une cage en tôle d’une largeur de 60 mm et d’un diamètre extérieur de 180 mm. Le roulement dispose de dispositifs de relubrification pour la maintenance et une durée de vie prolongée. Il est conçu pour une faible friction et une résistance accrue à l’usure, répondant aux exigences des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense la déflexion de l’arbre, réduisant ainsi les problèmes de maintenance
  • La haute capacité de charge permet des performances fiables sous des charges radiales et axiales élevées
  • Les fonctions de relubrification prolongent la durée de vie en maintenant des conditions de lubrification optimales
  • La construction de cages en tôle améliore la durabilité dans des environnements opérationnels exigeants
  • Un fonctionnement à faible friction minimise l’élévation de température et améliore l’efficacité globale du roulement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des boîtiers modulaires, des manchons et des écrous pour un assemblage flexible
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs robustes dans les secteurs miniers ou de la manutention
  • Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant une compensation de désalignement
Ajouter à la liste

393,84 €/ Unitéhors TVA

476,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
620 kN
Charge dynamique
577 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Poids
7.3 kg
Poids
16.1 lb
Alternatives

437,15 €/ Unitéhors TVA

528,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026