Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22317 E

  • ERIKS:23755762
  • Fabricant:7316570779561
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux directions et tolère les défauts d’alignement sans augmentation de la friction. Conçu pour les systèmes modulaires, il s’intègre facilement aux paliers, manchons et écrous. Le produit propose des options de relubrification et est doté d’une cage en tôle. Ses propriétés techniques assurent des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les déformations de l’arbre et les désalignements, ce qui réduit les besoins de maintenance
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et réduit les temps d'arrêt pour les utilisateurs
  • La cage en tôle assure une intégrité structurelle permettant une capacité de charge élevée
  • Un fonctionnement à faible friction maintient des températures de fonctionnement stables et prolonge la durée de vie des roulements
Application et utilisation
  • Idéal pour une utilisation dans des systèmes de convoyeurs robustes traitant des charges variables
  • Utilisé avec des boîtiers modulaires pour un assemblage flexible dans les équipements industriels
  • Compatible avec les machines minières nécessitant une compensation fiable des désalignements
Ajouter à la liste

393,84 €/ Unitéhors TVA

476,55 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
620 kN
Charge dynamique
577 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Limite de fatigue
61 kN
Poids
7.3 kg
Poids
16.1 lb
Alternatives

437,15 €/ Unitéhors TVA

528,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026