Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22316 E/C4

  • ERIKS:23755757
  • Fabricant:7316570761313
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et tolère les défauts d’alignement ainsi que les fléchissements d’arbre. Son fonctionnement à faible frottement et sa cage en tôle lui confèrent une résistance à l’usure accrue et une capacité de relubrification. Le roulement convient à une utilisation dans des systèmes modulaires avec paliers, manchons et écrous. Conçu pour une longue durée de vie, il fonctionne de manière fiable dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et réduit les temps d'arrêt dans les environnements industriels
  • La cage en tôle offre une stabilité structurelle et résiste à la déformation sous forte charge
  • La conception auto-aligneuse compense les désalignements et la flexion de l’arbre afin de prévenir les défaillances prématurées
  • La conception à faible friction minimise la génération de chaleur pour une durée de vie opérationnelle prolongée en utilisation continue.
  • Une résistance à l'usure accrue garantit des performances fiables dans les applications à charges exigeantes
Application et utilisation
  • Idéal pour les systèmes de roulements modulaires nécessitant l'intégration de logements et de bagues
  • Utilisé avec des machines lourdes lorsque des déflexions d'arbre et des désalignements se produisent
  • Compatible avec les équipements nécessitant des intervalles d’entretien prolongés et un faible entretien
Ajouter à la liste

434,85 €/ Unitéhors TVA

526,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
540 kN
Charge dynamique
516 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
3000 rpm
Poids
6.26 kg
Poids
13.8 lb
Alternatives

399,15 €/ Unitéhors TVA

482,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026