Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22316 E

  • ERIKS:23755755
  • Fabricant:7316576654138
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de fortes charges radiales et axiales. La construction auto-aligneuse compense les défauts d’alignement et la flexion de l’arbre, maintenant les performances dans des conditions difficiles. Des dispositifs de relubrification sont intégrés pour prolonger la durée de vie et réduire la maintenance. La cage en tôle assure un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements d'arbre afin de minimiser les interruptions opérationnelles
  • La grande capacité de charge permet une utilisation fiable dans des environnements industriels exigeants
  • La fonction de relubrification facilite la maintenance et prolonge la durée de vie des roulements
  • La cage en tôle assure la durabilité dans des conditions opérationnelles exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des boîtiers modulaires
  • bushings
  • et écrous dans les systèmes d’assemblage
  • Idéal pour les équipements soumis à une déflexion d’arbre ou à des désalignements fréquents
  • Compatible avec les installations nécessitant une relubrification périodique pour une durée de fonctionnement prolongée
Ajouter à la liste

338,22 €/ Unitéhors TVA

409,25 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
540 kN
Charge dynamique
516 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
3000 rpm
Limite de fatigue
54 kN
Poids
6.26 kg
Poids
13.8 lb
Alternatives

380,52 €/ Unitéhors TVA

460,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026