Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22315 E/C4

  • ERIKS:23755749
  • Fabricant:7316571119014
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu pour des applications à fortes charges dans les deux sens. Il dispose d’une conception auto-aligneuse pour compenser les désalignements et les déformations de l’arbre. La cage en tôle assure stabilité et fiabilité dans des conditions exigeantes. Les dispositifs de relubrification contribuent à prolonger la durée de vie du roulement et à garantir des performances constantes.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements et réduit le risque de défaillance prématurée
  • Une capacité de charge élevée permet un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants
  • La fonction de relubrification permet d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt pour maintenance
  • La construction de cages en tôle améliore la durabilité sous des conditions de charge dynamique
  • L’alésage cylindrique garantit des processus de montage et de remplacement simples
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des options d’assemblage flexibles
  • Idéal pour les arbres robustes dans les systèmes de convoyage et les entraînements industriels
  • Compatible avec les configurations de manchons et d’écrous dans les équipements de procédé
Ajouter à la liste

383,54 €/ Unitéhors TVA

464,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
55 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
475 kN
Charge dynamique
462 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Vitesse de référence
3200 rpm
Poids
5.24 kg
Poids
11.6 lb
Alternatives

347,77 €/ Unitéhors TVA

420,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026