Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22314 E

  • ERIKS:23755740
  • Fabricant:7316570790306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement est un modèle à rouleaux sphériques conçu pour des charges élevées dans les deux sens. Il possède un alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 51 mm. La cage en tôle et la construction à deux rangées permettent de compenser les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre. Les dispositifs de relubrification améliorent les options de maintenance et la durée de vie.

Caractéristiques
  • Compense les désalignements afin de réduire le risque de défaillance prématurée des arbres rotatifs
  • La haute capacité de charge permet un fonctionnement fiable sous des charges radiales et axiales élevées
  • La fonction de relubrification soutient les programmes de maintenance et réduit les temps d'arrêt
  • La construction de cages en tôle améliore la durabilité pour les environnements exigeants
  • La conception à faible friction favorise une durée de vie plus longue et des performances constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans des ensembles industriels lourds
  • Idéal pour les arbres nécessitant des exigences fréquentes de désalignement ou de déflexion
  • Compatible avec les équipements rotatifs à forte charge dans les mines et les usines de traitement
Ajouter à la liste

255,69 €/ Unitéhors TVA

309,38 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
430 kN
Charge dynamique
413 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Limite de fatigue
45 kN
Poids
4.31 kg
Poids
9.49 lb