Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22313 E/C4

  • ERIKS:23755734
  • Fabricant:7316576653834
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage de 65 mm et un diamètre extérieur de 140 mm. Il est conçu pour une capacité de charge élevée et compense les défauts d’alignement ainsi que les fléchissements d’arbre. Le jeu radial interne C4 et la cage en tôle améliorent les performances dans des conditions exigeantes. Les dispositifs intégrés de relubrification prolongent la durée de vie et la fiabilité pour les applications industrielles.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification assure des performances constantes et des intervalles de maintenance prolongés dans des environnements critiques.
  • La conception auto-aligneuse tolère le désalignement et la déflexion de l’arbre, ce qui minimise les risques de défaillance prématurée
  • La grande capacité de charge permet l’utilisation dans des machines industrielles exigeantes, réduisant ainsi les temps d’arrêt
  • Le jeu radial interne C4 gère l'expansion thermique et maintient la stabilité opérationnelle
  • La cage en tôle offre un guidage robuste des rouleaux, assurant un fonctionnement fluide sous charge
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de roulements modulaires dans des environnements industriels lourds
  • Idéal pour les tambours de convoyeur minier nécessitant une grande résistance à la charge
  • Compatible avec les grands réducteurs dans les usines de transformation de pâte et de papier
Ajouter à la liste

286,47 €/ Unitéhors TVA

346,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
360 kN
Charge dynamique
357 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm
Poids
3.5 kg
Poids
7.72 lb
Alternatives

262,13 €/ Unitéhors TVA

317,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026