Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22313 E/C3

  • ERIKS:23755733
  • Fabricant:7316576653810
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux offre une grande capacité de charge et une capacité d’auto-alignement pour des environnements industriels exigeants. La conception compense les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre avec un minimum de friction ou d’élévation de température. Les dispositifs de relubrification améliorent la fiabilité opérationnelle et la durée de vie du roulement. La compatibilité modulaire permet l’intégration avec des paliers, des manchons et des écrous pour un assemblage système flexible.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie en maintenant une lubrification optimale en cas d’utilisation intensive
  • La conception auto-alignée compense le désalignement de l’arbre et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La construction de cages en tôle assure la stabilité sous des charges dynamiques et statiques élevées
  • La configuration à double rangée augmente la capacité de charge et prend en charge les applications exigeantes.
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur, ce qui favorise des périodes de fonctionnement plus longues
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour systèmes d'entraînement industriels
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les équipements de manutention de matériaux lourds
  • Compatible avec des ensembles d’arbres soumis à des désalignements fréquents
Ajouter à la liste

222,81 €/ Unitéhors TVA

269,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
360 kN
Charge dynamique
357 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm
Poids
3.5 kg
Poids
7.72 lb
Alternatives

250,20 €/ Unitéhors TVA

302,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026