Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22313 E

  • ERIKS:23755732
  • Fabricant:7316576653841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux directions et présente une conception auto-aligneuse. Il permet le désalignement et les déflexions d’arbre avec un minimum de frottement et d’élévation de température. La construction comprend des dispositifs de relubrification et est compatible avec les systèmes modulaires. Le roulement est fabriqué avec une cage en tôle et un alésage cylindrique.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les défauts d’alignement de l’arbre
  • réduction du risque de défaillance prématurée
  • Les fonctions de relubrification permettent d’allonger les intervalles de maintenance
  • minimiser les temps d'arrêt
  • Une capacité de charge élevée garantit un fonctionnement fiable dans des conditions exigeantes
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la génération de chaleur
  • soutenir une durée de vie plus longue
  • La construction de la cage en tôle assure un guidage stable des rouleaux pour des performances constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de boîtiers modulaires pour des exigences d’assemblage flexibles
  • Idéal pour les convoyeurs industriels lourds et les équipements de manutention
  • Compatible avec les équipements exposés à la déflexion d’arbre et aux vibrations
Ajouter à la liste

222,81 €/ Unitéhors TVA

269,60 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
360 kN
Charge dynamique
357 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm
Limite de fatigue
38 kN
Poids
3.5 kg
Poids
7.72 lb
Alternatives

250,20 €/ Unitéhors TVA

302,74 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026