246,36 €/ Unitéhors TVA
298,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 335 kN |
Charge dynamique | 325 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Poids | 2.93 kg |
Poids | 6.45 lb |
227,88 €/ Unitéhors TVA
275,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026