212,27 €/ Unitéhors TVA
256,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 43 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 280 kN |
Charge dynamique | 280 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Poids | 2.33 kg |
Poids | 5.13 lb |
198,84 €/ Unitéhors TVA
240,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026