Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22310 E/C4

  • ERIKS:23755716
  • Fabricant:7316571551777
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour une capacité de charge élevée et un auto-alignement, permettant de compenser les déformations d’arbre et les défauts d’alignement. Il est équipé d’une cage en tôle et permet la relubrification afin de prolonger la durée de vie. Le roulement est conçu pour un fonctionnement à faible frottement et une résistance accrue à l’usure dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense le désalignement de l’arbre, réduisant le risque de défaillance prématurée
  • La cage en tôle améliore l’intégrité structurelle sous fortes charges et accroît la fiabilité opérationnelle
  • Les fonctions de relubrification permettent d’allonger les intervalles de service et de réduire les temps d’arrêt pour maintenance
  • Une capacité de charge élevée répond aux exigences de performance dans des environnements industriels exigeants
  • Un fonctionnement à faible friction réduit l’élévation de température, ce qui augmente la durée de vie globale du roulement.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les équipements de manutention
  • Idéal pour les entraînements robustes dans les opérations minières et d’extraction de carrière
  • Compatible avec des ensembles d’arbres nécessitant une tolérance au désalignement
Ajouter à la liste

180,79 €/ Unitéhors TVA

218,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
224 kN
Charge dynamique
228 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
4800 rpm
Poids
1.83 kg
Poids
4.03 lb
Alternatives

172,78 €/ Unitéhors TVA

209,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026