140,62 €/ Unitéhors TVA
170,15 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 224 kN |
Charge dynamique | 228 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Poids | 1.83 kg |
Poids | 4.03 lb |
164,60 €/ Unitéhors TVA
199,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026